※製品画像

036-680300-00 使い切り防水指サック カワモト 53317497 036-680300-00 使い切り防水指サック カワモト 53317497 036-680300-00 使い切り防水指サック カワモト 53317497 036-680300-00 使い切り防水指サック カワモト 53317497 036-680300-00 使い切り防水指サック カワモト 53317497

使い切り防水指サック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100個) 注文コード 53317497 品番 036-680300-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

防水タイプなので、水仕事や入浴時の指・ばんそうこうの保護に便利です。
指サックを装着したまま、スマートフォンの操作ができます。

用途水仕事や入浴時の指・ばんそうこうの保護。(文具用・工業用ではない) 材質天然ゴム 長さ(mm)65 肌色 サイズS 直径(Φmm)16
注意
※ラテックスアレルギーのある方は使用しないでください。また、アレルギー体質の方は注意してご使用ください。
※かゆみ、かぶれ、発疹等以上を感じた場合はただちに使用を中止してください。
※60℃以上の熱に触れないでください。
※装着した時、きつく感じた場合はただちに使用を中止してください。
※素材自体に防水制覇ありますが、指のサイズによっては隙間から水が入る恐れがあります。
※連続して1時間以上使用しないでください。
※高濃度の薬液や溶剤(ガソリン・灯油・ベンジン等)には使用しないでください。
※刃先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※本品は使い切りの製品です。再使用はしないでください。
※直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
※小児のての届かない所に保管してください。
※本来の目的以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする