※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

EXERACER CROSS (エクセレーサークロス)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53317549 品番190675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スクエアな断面とブロック調のパターンで、舗装路から土、砂利、雪など、多様なアウトドアシーンに対応。
耐摩耗コンパウンドとワイドサイズを採用し、ロングライフと乗り心地の良さを両立。
一般車向け車いすタイヤ
路面の悪い場所での走行を安全にサポートするブロックパターン採用

セット内容タイヤ(1本バラ) グレー サイズWO 32-540(24×1-3/8) 質量(g)325 タイプW/O No.【IRC NO.】190675 ビードスチール 標準空気圧(kPa)400 標準空気圧(PSI)60
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする