※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
53317558
品番
194013
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
タイヤ形状の見直しによって接地面が10%拡大し、高いグリップ力を誇る前作からグリップ力がさらに15%アップ。
ケーシングを60tpiから110tpiとした内部構造の進化は、摩耗性を36%向上、転がり抵抗を7%減少させることに成功した。<抗菌ゴム使用>
トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ