※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

EXERACER PRO (エクセレーサープロ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53317567 品番 190673
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

タイヤ形状の見直しによって接地面が10%拡大し、高いグリップ力を誇る前作からグリップ力がさらに15%アップ。
ケーシングを60tpiから110tpiとした内部構造の進化は、摩耗性を36%向上、転がり抵抗を7%減少させることに成功した。<抗菌ゴム使用>
トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ

セット内容タイヤ(1本バラ) レッド サイズWO 25-540(24×1-3/8) 質量(g)230 タイプW/O No.【IRC NO.】190673 ビードスチール 標準空気圧(kPa)700 標準空気圧(PSI)100
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする