※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

EXERACER (エクセレーサー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53317619 品番 190666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。
サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。
豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>
車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開

セット内容タイヤ(1本バラ) グレー サイズWO 25-520(24×1) 質量(g)240 タイプW/O No.【IRC NO.】190666 ビードスチール 標準空気圧(kPa)700 標準空気圧(PSI)100
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする