曜日別特売
190626 ささら (82型) IRC 53317725

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ささら (82型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズWO 24×1-3/8
内容量1本注文コード53317725品番190626
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雪の日もスイスイらくらく。
冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。
スノーコンパウンド採用
雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。
スクエアなタイヤ断面
接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。
適正なサイプの配置
各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。
雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。
また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。
そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズWO 24×1-3/8質量(g)585タイプW/ONo.【IRC NO.】190626ビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする