4R プロテクタRELIEVEパンツ ショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53317749 品番 FR-133306
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ!
転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、
ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。

BK サイズBL 材質ポリエステル、ポリウレタン 股下(cm)49 ヒップ(cm)97 胴囲(cm)76〜84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする