4R プロテクタRELIEVEパンツ ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL 注文コード53317767 品番FR-133305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ!
転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、
ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。

BK サイズLL 材質ポリエステル、ポリウレタン 股下(cm)51 ヒップ(cm)97 胴囲(cm)76〜84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする