曜日別特売
190691 ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト) IRC 53318319

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード53318319品番190691
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

S-LIGHTはこれまで存在しなかった、軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。
チューブレスのパイオニア、iRCが生み出した「チューブレスに迫るクリンチャー。」
レースでの使用を見据え、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。
プロレーサーによるテストで「最高のクリンチャータイヤ」と言わしめる一本が完成。
180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。
走行性能とグリップを両立させた至高の1本
軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー
カーブやターンの多いクリテリウムに最適
新ETRTO規格対応

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズWO 700×25C質量(g)200タイプW/ONo.【IRC NO.】190691ビードフォールディング標準空気圧(kPa)600-800標準空気圧(PSI)90-115
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする