194007 SIREN PRO (サイレンプロ) IRC 53318529

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

SIREN PRO (サイレンプロ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ20×1.75
内容量1本注文コード53318529品番194007
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。
BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。
究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズ20×1.75質量(g)365No.【IRC NO.】194007ビードアラミド フォールディング標準空気圧(kPa)500-700標準空気圧(PSI)75-100
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする