FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の アラミド 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止めなし アラミド
ハイパーレスキューアラミド薄手3本編軍手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53319097
品番
#215
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
高切断抵抗・高強度。薄手で動きやすい!
サイズ
M
全長(cm)
21.4
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
アラミド繊維100%
色
黄
ゲージ数
10
質量(g)
(1双あたり)44
RoHS指令(10物質対応)
対応