V2209 HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ) 村上被服 53319246

V2209 HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ) 村上被服 53319246
V2209 HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ) 村上被服 53319246

HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
レッド×ネイビー
内容量1着注文コード53319246品番V2209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

レジャー、アウトドアに最適なシンプルでスッキリしたデザイン。

レッド×ネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル100仕様胸ポケット、脇・裾ニットパイピン、脇メッシュ、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ胸囲(cm)140肩幅(cm)55着丈(cm)69裾廻り(cm)95~105生地性能冷感素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53319228
2020-10-15
用途: 電気工事、エアコン工事の時
有限会社雅電設建設業・工事業

えりがあった方がいいかなあって思います。あとファンのケーブルを止めるのがマジックテープになっているところが他社のものと違って大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする