HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53319298 品番 V2209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

レジャー、アウトドアに最適なシンプルでスッキリしたデザイン。

ネイビー×レッド サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 仕様胸ポケット、脇・裾ニットパイピン、脇メッシュ、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ 胸囲(cm)132 肩幅(cm)51 着丈(cm)69 裾廻り(cm)90〜100 生地性能冷感素材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53319228
2020-10-15
用途:
電気工事、エアコン工事の時
有限会社雅電設 様 (建設業・工事業)

えりがあった方がいいかなあって思います。あとファンのケーブルを止めるのがマジックテープになっているところが他社のものと違って大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする