シングウ刈払機 ベルカッター RXZ-2610

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53319396 品番411976
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。
加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。
シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。
刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。
高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.1 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状ツーグリップ 振動3軸合成値(m/s2)5.4
注意
※本来の性能を維持するため、2サイクルエンジンオイルはSS-50をご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする