本体

PH-322W-M2 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 トーリ・ハン 53319430 PH-322W-M2 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 トーリ・ハン 53319430 PH-322W-M2 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 トーリ・ハン 53319430

全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53319430 品番PH-322W-M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

業界No.1の大きさ
ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい
庫内にLED照明を搭載
庫内と庫外に充電用コンセント付き
庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き
収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)
キャスター付き
無音、無振動で長期連続運転が可能
省エネ設計

用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2 質量(kg)55 タイプ中湿度用 電源(V)AC100 消費電力(W)58 有効内容量(L)317 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234 棚板耐荷重(kg)50 湿度計アナログ湿度計 塗装粉体塗装 ブラック 除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式 湿度コントロール可変式30〜50%RH 材質(キャビネット)スチール
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする