村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 長袖 空調ウェア・服
HOOH フルハーネス対応冷感ブルゾン V5511 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
53319483
品番
V5511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、風抜け調整袖口Wボタン、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット
胸囲(cm)
156
肩幅(cm)
109
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
89
生地性能
冷感