HOOH フルハーネス対応冷感ブルゾン V5511 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53319535 品番V5511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
シルバーグレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 仕様肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、風抜け調整袖口Wボタン、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット 胸囲(cm)132 肩幅(cm)94 着丈(cm)71 裄丈(cm)88 生地性能冷感

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする