HOOH ベスト V9609 (服のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM スラブネイビー 注文コード53319998 品番V9609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

機能を絞ったシンプルなデザインでオンオフ問わずに使える快適ウェア。

スラブネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 仕様ブランドネーム入りジッパータブ、脇メッシュ、高品質ゴムで袖からの風の流出を防ぐ、出し入れ簡単両脇ポケット、襟元に風の流出を防ぐ裾ゴム、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ 胸囲(cm)118 肩幅(cm)44 着丈(cm)65 裾廻り(cm)79 生地性能特殊加工、風邪漏れ防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
溶接作業

ペルチェベストの上から着るので、大きめのサイズが欲しかったので購入。十分膨らみペルチェの熱もこもらなくて快適に過ごしています。

対象商品:
53320086
2024-05-07
用途:
塗装工事
高橋塗装店 様 (建設業・工事業)

着慣れている空調なので
快適です。値段も手頃なので安心して使えます!

2021-05-22
用途:
瓦屋根施工の時
建設業・工事業

着た感じや 仕様も悪くなく 脇の下もメッシュがわずかに加工してあり底から風が抜ける用になっていました。 電池のポケットは チャック式でとても便利です。
値段の割には お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする