V9609 HOOH ベスト V9609 (服のみ) 村上被服 53320129

V9609 HOOH ベスト V9609 (服のみ) 村上被服 53320129
V9609 HOOH ベスト V9609 (服のみ) 村上被服 53320129

HOOH ベスト V9609 (服のみ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ8L
スラブホワイト
内容量1着注文コード53320129品番V9609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

機能を絞ったシンプルなデザインでオンオフ問わずに使える快適ウェア。

スラブホワイトサイズ8L混率(%)ポリエステル100仕様ブランドネーム入りジッパータブ、脇メッシュ、高品質ゴムで袖からの風の流出を防ぐ、出し入れ簡単両脇ポケット、襟元に風の流出を防ぐ裾ゴム、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ胸囲(cm)172肩幅(cm)65着丈(cm)71裾廻り(cm)119生地性能特殊加工、風邪漏れ防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 溶接作業

ペルチェベストの上から着るので、大きめのサイズが欲しかったので購入。十分膨らみペルチェの熱もこもらなくて快適に過ごしています。

対象商品 : 53320086
2024-05-07
用途: 塗装工事
高橋塗装店建設業・工事業

着慣れている空調なので
快適です。値段も手頃なので安心して使えます!

2021-05-22
用途: 瓦屋根施工の時
建設業・工事業

着た感じや 仕様も悪くなく 脇の下もメッシュがわずかに加工してあり底から風が抜ける用になっていました。 電池のポケットは チャック式でとても便利です。
値段の割には お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする