HOOH フルハーネス対応ベスト V82999 (服のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53320269 品番V82999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス対応ファイル。安全性と快適さを両立させた多機能タイプ。
6L、8Lはロングケーブルがおすすめです。

ネイビー サイズM 混率(%)綿100 仕様肩パッド、脇メッシュ、2丁掛け対応ファイルフック掛け、引っ張るだけで外れるファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、出し入れ簡単脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、襟元ソフトワイヤー 胸囲(cm)118 肩幅(cm)44 着丈(cm)65 裾廻り(cm)79 生地性能高密度綿素材(風漏れ防止)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53320269 V82999 15666720 V4299 快適ウェア 難燃ベスト 村上被服 快適ウェア 難燃ベスト 村上被服 1着 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53320357
2024-08-06
用途:
屋外での農作業

普段はLサイズを着ているので、ワンサイス上のLLを購入。ベストの下に1枚シャツを着るとちょうど良い感じ。2枚着ると風の通りが悪いように感じる。最初の使用時は、服の匂いが気になった。洗濯すればなくなった。素材が綿なので洗濯後、若干縮んだ。

対象商品:
53320418
2020-09-22
用途:
外作業
TAGLoop 様 (農・林・水産業)

各所に作り手のアイデアが伺えます。
とても着心地良く気に入ってますが、多少色落ちが早い気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする