HOOH クールコンプレッションパンツ 283

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53321599 品番 283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット

ブラック サイズ4L 仕様内側消臭テープ、UVカット 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 股下(cm)67 ウエスト(cm)108〜114 生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53321669
2025-08-10
用途:
ガス器具交換作業
株式会社シフト 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

履きやすく 動き易い且つ 前開きが 横に開くのが大変気に入ってます。また購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする