M エンジ 不織布バッグ HEIKO 53322484

不織布バッグ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×10パック) 注文コード53322484 品番M エンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます。 底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます。 お買物バッグとして。 底ボール付

材質PP製不織布 幅(mm)320 高さ(mm)450 サイズM マチ(mm)120 エンジ タイプトートバッグ 入数(枚)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×120×450 メーカー商品コード008739203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23372518
2024-07-04
用途:
運搬用
教育・研究機関

幅70cm、重さ7kg程度の台車の持ち運びに使用。マチがあるので使いやすく、問題なく運べている。シンプルな黒なのでTPOを選ばずに物をたくさん運ぶことができる。

2023-10-07
用途:
脚立ケース
建設業・工事業

脚立を持ち運ぶ為に購入しました。5枚はいらないけど、買ってよかったです。

対象商品:
23372518
2021-03-31
用途:
仕事でサブバッグとして使用
サービス業

大きさもよく、以前使っていたものより丈夫で長持ちしそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする