HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
不織布バッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×20パック)
注文コード
53322868
品番
ワイン用 コン
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
底ボール付 口部分マジックテープ付
材質
PP不織布
幅(mm)
110
高さ(mm)
365
サイズ
ワイン用
マチ(mm)
100
色
紺
タイプ
トートバッグ
入数(枚)
10
メーカー商品コード
008738710