不織布巾着袋 薄口

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×20パック) 注文コード 53322983 品番 K35-45
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フラットタイプで底マチはありません。衣料・靴等の保護包装用などに最適です。

材質不織布(PP) 幅(mm)350 高さ(mm)450 タイプ巾着袋 入数(枚)10 メーカー商品コード008739892

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23376535
2021-10-14
用途:
ランドセルの内袋として使用
卸売・小売業

ちょうど良いサイズの既製品がなかなか無かったのですが、これはピッタリのサイズで満足です。
オリジナルプリント対応などが有れば、尚良いと思いました。

対象商品:
23376517
2021-02-28
用途:
商品の包装
製造業

期待通りの質感。小ロットで販売してくださるのはありがたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする