HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
リボン付不織布バッグ
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×50パック)
色
無地ブラウン
注文コード
53323069
品番
SS ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
2枚重ねの人気の不織布巾着袋。
材質
不織布(PP)
幅(mm)
150
高さ(mm)
125
サイズ
SS
マチ(mm)
60
色
無地ブラウン
タイプ
巾着袋
入数(枚)
10
サイズ(mm)
150×220+60
メーカー商品コード
008739946