曜日別特売
K53-60 不織布巾着袋 薄口 HEIKO 53323105

不織布巾着袋 薄口

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚×20パック)
幅(mm)530
内容量1箱(10枚×20パック)注文コード53323105品番K53-60
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

フラットタイプで底マチはありません。衣料・靴等の保護包装用などに最適です。

材質不織布(PP)幅(mm)530高さ(mm)600タイプ巾着袋入数(枚)10メーカー商品コード008739893
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23376535
2021-10-14
用途: ランドセルの内袋として使用
卸売・小売業

ちょうど良いサイズの既製品がなかなか無かったのですが、これはピッタリのサイズで満足です。
オリジナルプリント対応などが有れば、尚良いと思いました。

対象商品 : 23376517
2021-02-28
用途: 商品の包装
製造業

期待通りの質感。小ロットで販売してくださるのはありがたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする