HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
リボン付不織布バッグ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×50パック)
色
無地ピンク
注文コード
53323324
品番
M ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
2枚重ねの人気の不織布巾着袋。
材質
不織布(PP)
幅(mm)
240
高さ(mm)
230
サイズ
M
マチ(mm)
120
色
無地ピンク
タイプ
巾着袋
入数(枚)
10
メーカー商品コード
008739953