緩衝材 紙パッキン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×6パック) 注文コード 53324137 品番 ウスダイダイ
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm

材質色上質紙 幅(mm)(カット)1 質量(kg)1 メーカー商品コード003800945

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74053577
2025-11-06
用途:
柿の荷造り
田中農園 様 (農・林・水産業)

柿の荷造り時に緩衝材として使用してます。見た目も良くなり2度目の購入です。

2026-01-09
用途:
GIFTの緩衝材

豪快に入っているので、大満足です。
色も落ち着いたクリーム色なので、どんなものにも緩衝材としてグッドだと思います。

2024-12-16
用途:
小物の梱包
サービス業

色合いもイメージ通りのアイボリーで、ほぐれやすく作業がしやすかった

対象商品:
53324584
2024-03-12
用途:
小物雑貨のパッケージ緩衝材

小物雑貨のパッケージ内に緩衝材として使用しました。
ナチュラルな色合いで幅広く使えます。
クッション性もよく満足しています。
また今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする