※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動形
注文コード
53324174
品番
CDU10-25D-A96VS-XB24
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
2698
種類から選べます
他の種類を見る
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
保証耐圧力(MPa)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1ケ付
ポートねじの種類
M5x0.8
オーダーメイド仕様
寿命向上シリンダ
関連資料:
カタログ(0.8MB)
注意
※磁石内蔵