15g オーロラインシュレーション HEIKO 53324523

 

15g オーロラインシュレーション HEIKO 53324523 15g オーロラインシュレーション HEIKO 53324523 15g オーロラインシュレーション HEIKO 53324523 15g オーロラインシュレーション HEIKO 53324523

オーロラインシュレーション

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋) 注文コード53324523 品番15g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光の反射でオーロラに輝くソフトタイプのパッキンです。

メーカー商品コード003801601 カットサイズ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-06
用途:
プレゼント雑貨の梱包材として使用しました。
有限会社オフィス優 様 (サービス業)

シャンパンを透明の収納ケースに詰める時、クッション財をかねて使いましたが、想像通り華やかな感じになり良かったなと思いました。
一つ欠点としては、静電気で絡みつきとの戦いは覚悟してください

対象商品:
23391795
2020-07-09
用途:
ラッピング
卸売・小売業

今まで使っていたものよりも太さがあり、
少量でもボリュームが出るので良いです。

対象商品:
23391795
2018-09-06
用途:
ラッピング資材として
医療・福祉・介護関連業

大口注文(10個)からなど更に割引があれば嬉しいです

今後も購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする