曜日別特売
徳用 徳用PPナワ HEIKO 53324943

徳用PPナワ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1.5kg×5巻)
内容量1箱(1.5kg×5巻)注文コード53324943品番徳用
参考基準価格(税別)¥10,750販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

従来品と同じ1000m巻きですが、直径約24cmとコンパクトでかさばりません

太さ(Φmm)100長さ(m)1000材質PP質量(g)1500包装形態シュリンク包装直径(Φcm)約24メーカー商品コード1000115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする