ラクポスBOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×10袋) 注文コード 53325178 品番 265-25
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
B5サイズ用です。ゆうパケット・ネコポス対応サイズ。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)48 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×190×25 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)262×187×22 材質段ボール 厚さ(mm)1.1 クラフト タイプシングルフルート 入数(枚)100 内寸奥行(mm)262 内寸幅(mm)187 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)25 外寸法・奥行(mm)265 内寸高さ(mm)22 メール便サイズゆうパケット・ネコポス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする