HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
Nノンパピエバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×40パック)
高さ(mm)
170
注文コード
53325266
品番
黒 12.5-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
高さ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
商品保護のインナーバッグとして最適な袋です。
材質
不織布(PP)
幅(mm)
125
高さ(mm)
170
色
黒
タイプ
平袋
入数(枚)
100
質量(g/枚)
0.85
メーカー商品コード
008735210