曜日別特売
スタンドパック#40 24-31 スタンドパック HEIKO 53327199

スタンドパック

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×20パック)
幅(mm)240
内容量1箱(100枚×20パック)注文コード53327199品番スタンドパック#40 24-31
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

底マチがあるため自立します
そこを開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。

用途
商品パッケージなど
材質OPP厚さ(mm)0.04幅(mm)240高さ(mm)310(穴から下:265)マチ(mm)50(最大)100クリア適合規格食品衛生法適合種類手抜き袋入数(枚)100メーカー商品コード006656083
注意
マチは中央部のみで両端はマチなしになっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88628477
2023-05-14
用途: 不織布製の巾着袋のラベルがはがれやすいので、このスタンドパックに入れて販売する。
株式会社ないとう

創業90余年のあんこ屋が、可愛い巾着袋にスティック状の最中の皮と、スタンド式のあんこのパウチをセットにした商品を作ったのですが、巾着袋が不織布なので表のラベルと、裏表示がはがれやすくて、困っていました。
入ればいいいなと思い、購入したところ、すっぽり入り、店頭に置いたものと取り換えたとたん、よく売れるようになりました。
スタンドパックに入れた方が、清潔感があるように感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 53327339
2022-06-15
用途: イベントにて商品を入れて販売しました。
卸売・小売業

一般のお客様向けでしたので、商品が見やすいのと
丈夫で持ち手があったので使いやすかったです。

対象商品 : 53327393
2022-04-05
用途: 商品梱包
建設業・工事業

下部が台形になっていないスタンドパックを探していて購入したのに、14㎝のものだけ台形になっていて非常に困りました。同時に購入した他のサイズは写真の通りの商品で満足しています。
このような探し方をしている人もいるので、形状が違うのであれば記載するべきです。

対象商品 : 88628461
2018-10-22
用途: ハナユズの出荷梱包に使用
農・林・水産業

長辺220幅180サイズがあると良い。
マチ(最大90)の表示では実寸が分かり難いので訂正されたい。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。メーカー実寸で修正いたしました。

対象商品 : 88628486
2019-06-26
用途: 収穫したトマトの包装
宝満とまと出荷組合農・林・水産業

中玉トマトを地元の直売所で販売していますがスタンドバックに入れることで見かけが良く傷も付きにくくなったように感じます。

対象商品 : 88628477
2018-12-27
用途: プレゼント用
サービス業

マチ付きを購入したので少し使いずらかったので次回はマチなしが欲しいのですが見当たらなくて残念です
マチなし販売お願いします

対象商品 : 88628495
2018-11-21
用途: 果物を詰める
農・林・水産業

マチは中央部のみで両端はマチなしが写真では判りにくくい。説明の書き方変更すると共に、商品を詰めた横向きの写真がなければ判りにくい。
使えない商品を購入し無駄となり、返品も出来ないので困った。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。商品情報「注意」に追記させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする