クラフト紙

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×4パック) 注文コード 53327646 品番 A4 <75>5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小物のラッピング等やPOP用紙等に便利なA4サイズです。

タイプカットタイプ 幅(cm)29.7 長さ(cm)21 材質クラフト紙 質量(g/枚)11 メーカー商品コード002101050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
店のフライヤーなどに使っています
飲食業

クラフト紙を探していたので、モノタロウさんで見つかってよかったです。リピートします。コスパもよい。

対象商品:
23386633
2024-03-05
用途:
ポップの印刷
卸売・小売業

通常のコピー用紙よりしっかりしているので高級感があり重宝しています。

対象商品:
53327646
2023-03-30
用途:
パッケージ作成に使用しています。
有限会社虎屋食品 様 (卸売・小売業)

コピー用紙よりも、頑丈で高級感があります。
チラシ、パッケージも、おしゃれに仕上がります。

対象商品:
23386633
2023-05-15
用途:
梱包用

少量でも買えるので有難いです。最近は購入単位の大きいものが増えてきているようです。

対象商品:
23386633
2022-03-23
用途:
メニューの印刷に
飲食業

インクジェットでの印刷も問題なく、程よい厚みもあるため、ヨレにくく、見ための質感も申し分なく、よい雰囲気のメニューが刷り上がりました。

対象商品:
53327646
2021-12-20
用途:
包装
飲食業

クラフト紙にお店のハンコを押して、フードパックにかけて包装して、販売しています。
厚みもしっかりあって、使いやすいと思います。

対象商品:
53327646
2020-11-05
用途:
商品梱包
株式会社イタリアンフーズ 様 (卸売・小売業)

A4サイズよりひとまわり大きなサイズがあるととても良いと思います。
紙自体が頑丈で、破れることもなく、使い勝手はとても良いです。
バリエーションを増やしていただけるようおねがいします。

1人が参考にしています
対象商品:
23386633
2020-07-06
用途:
飲食店のメニュー
サービス業

50gなのでもう少し薄いかと思いましたが、わりとしっかりしていました。
レーザーカラーできれいに印刷でき、満足しています。
A3サイズもあればいいなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする