巻クラフト紙

(49件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 幅(cm)120 注文コード53327655 品番巻クラフト70G 1200MMX30M
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。

タイプロール 幅(cm)120 長さ(m)30 メーカー商品コード002100550 材質クラフト紙 坪量(g/m2)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88633002
2023-08-21
用途:
コーキング作業
金融・保険業

コーキング作業時に取ったテープなどで床が汚れない様に養生に使ってます。以前はマスカー使ってたのですが風があったりすると作業性悪かったりするのでこれに変えました。以外に丈夫なので破ける事は今の所ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
88633002
2023-09-09
用途:
コーキング作業
金融・保険業

コーキング道具の洗浄や巻いたテープの置き場所に使ってます。以前はマスカーだったのですが、風がある日とかだと大変だったので助かっています。商品の長さは90cmでそこまで大きいものは必要ないので半分に切断して使ってます。

2023-09-12
用途:
梱包等
その他業種

包みやすく、梱包しやすいです。厚すぎず薄すぎずでちょうどいいです!

対象商品:
88633002
2023-03-02
用途:
梱包時
有限会社時田農園 様 (農・林・水産業)

厚さが薄すぎず、厚すぎずちょうど良いので、10本以上リピートしてます。

対象商品:
88633002
2022-12-07
用途:
衣類他梱包
GARAGE・REN・AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こちらの商品ですが、柔らかくて、しっかり梱包できますので重宝しております。値段もおてごろで安いので満足しております。

対象商品:
53327655
2022-11-09
用途:
商品発送時の梱包用
卸売・小売業

期待していたもの通りだったので満足しています。これからも続けて買っていきたいです。

対象商品:
53328145
2022-02-02
用途:
展示品の下敷き
教育・研究機関

カーリングも少なく、床面に長く敷いて物を並べるのに適しています。

対象商品:
88633002
2021-10-28
用途:
梱包用資材
卸売・小売業

荷物の発送時に梱包用として使用しています。
厚みもちょうど良く、扱いやすいので気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする