Fバッグチャック付きLLコン Fバッグ チャック付 HEIKO 53329238

Fバッグ チャック付

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚×10パック) 注文コード53329238 品番Fバッグチャック付きLLコン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なPP不織布製手提げ袋
便利なチャック付き

材質PP製不織布 幅(mm)650 高さ(mm)460 サイズチャック付LL マチ(mm)180 タイプトートバッグ 用途お買い物袋や通い袋などに 種類手提げ袋 入数(枚)5 メーカー商品コード008739002
注意
※脱酸素剤は使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88629746
2022-04-05
用途:
社内検査用バック
株式会社アクトリー 様 (建設業・工事業)

検査用の道具をひとつにまとめられるような袋を探していたのでちょうど良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
18919005
2021-12-01
用途:
大型写真額を運ぶのに便利
椎名亮介写真事務所 様 (その他業種)

サイズがやや小さいため、入れる額が出てしまうので、もう少し大きいバックがあると便利です。チャックは必要ありません。左右が歯止めでない方が、入れだしがスムーズでよいかと思います。

対象商品:
18919005
2019-02-03
用途:
お客さんが貸衣装を入れて返却時のために
サービス業

和服一式を入れるのに大きさも収納力も十分。何よりしっかりとしたチャックと両端のマチをおさえるパッチン留めがありがたい。黒でなく紺が選べるのもよかった。即追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする