ポリエチレン袋0.03mm 穴あり

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×60パック) 幅(mm)130 注文コード53329335 品番No.08 4穴
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 厚さ(mm)0.03 幅(mm)130 高さ(mm)250 サイズ(号)8 適合規格食品衛生法適合 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 質量(g/枚)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006612049

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53329335
2022-05-01
用途:
果物の袋掛けに使用。
バウンティファーム 様 (農・林・水産業)

四つの穴は開いていますが、夜露が底にたまるので下の角2か所を切って使用しています。大きさはちょうどよかったです。

対象商品:
89195373
2021-01-12
用途:
産直出荷用
メルシー 様 (農・林・水産業)

穴あきなので曇らなくてよい。0.03mmなので丈夫で使いやすい。出荷用には十分。

対象商品:
89195355
2020-04-15
用途:
商品用

封をするので空気が抜けないと箱に収まりが悪いため、
穴あきを購入しました。

満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする