NO.913 HDポリエチレン袋0.009mm紐付 HEIKO 53330157 NO.913 HDポリエチレン袋0.009mm紐付 HEIKO 53330157 NO.913 HDポリエチレン袋0.009mm紐付 HEIKO 53330157

HDポリエチレン袋0.009mm紐付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×40パック) 注文コード 53330157 品番 NO.913
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質HDPE 厚さ(mm)0.009 幅(mm)260 高さ(mm)380 サイズ(号)13 適合規格食品衛生法適合 透明 タイプ紐付 種類ポリ袋 入数(枚)200 質量(g/枚)1.7 メーカー商品コード006694813

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35685404
2019-01-22
用途:
野菜、果物の納品先への袋詰用。
卸売・小売業

大きさがいろいろあり、この大きさは他社では取り扱いがない。薄いのに強くコスパがいい。紐付きなので何処にも引っ掛けられ場所を取らない。

1人が参考にしています
対象商品:
35685361
2015-02-27
用途:
食品の小分け

紐付なので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35685386
2014-03-12
用途:
食品の小分け。

丈夫さはやや難。

1人が参考にしています
対象商品:
35685361
2013-10-07
用途:
台所用
株式会社オリジン 様

なかなかひも付きが近所に売っていなかったので助かりました。
値段も満足です

1人が参考にしています
対象商品:
35685377
2013-06-10
用途:
小分け用

価格が安いのでこれでよし、できればもう少し厚めにして欲しい。

対象商品:
35685361
2013-02-21
用途:
食品用

ひも付きが使いやすい

対象商品:
35685395
2011-11-21
用途:
梱包用

今まで店で同じ商品を買っていましたが、買いに出る手間がはぶけて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする