※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋起しナンバー1極コンパクト 逆向使用対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53330279 品番NK4000KWCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,100

上にも下にも伸ばせる逆向き使用対応モデル

用途木造住宅鉛直度矯正 全長(mm)収納時:2250、最短セット時:2250、最長セット時:4000 質量(kg)6.4 高さ(mm)最大セット:3030(約10尺) 耐荷重(kN)5.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする