- 転倒防止連結シート ガラス繊維入り モノタロウ 53330315 - 転倒防止連結シート ガラス繊維入り モノタロウ 53330315 - 転倒防止連結シート ガラス繊維入り モノタロウ 53330315 - 転倒防止連結シート ガラス繊維入り モノタロウ 53330315

転倒防止連結シート ガラス繊維入り

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) 注文コード53330315 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。
シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。
また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。
【取付方法】
・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。
・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。
・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。

用途家具の転倒防止 仕様耐震度/7相当 材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤 寸法(mm)100×100 半透明
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ガラス繊維模様が縦になるように貼り付けてください。横向きや斜めになりますと効果を発揮できません。
※粘着剤の関係で対象物によっては、無理に剥がしますと表面を傷つけたり、剥がれたりするおそれがあります。予めご了承ください。
※繰り返し使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53330315
2022-01-28
用途:
キャビネットの転倒防止
建設業・工事業

キャビネットや靴箱の地震などの転倒防止に
隣のキャビネットとつなげて貼りました。
色も白くて目立ちにくくてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする