スキンバルサン ガードミストウォーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL×1個) 注文コード53330473 品番VHRSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素肌と同じ弱酸性虫よけミスト。
使用回数制限なしで、服の上からもOK!
蚊・ブユ・アブ・マダニに効く。
携帯に便利、機内持ち込みOK。
逆さにしてもスプレーできる。
小さなお子様から大人まで使える。
潤い成分:トレハロース、清涼成分:メントール配合
液ダレしにくい(粘度調整剤配合)
最大効果8時間の高濃度タイプ。
マイルドソープの香り
素肌と同じ弱酸性イカリジン15%配合。
イカリジンは年齢による使用制限がありません。
小さなお子様も使用できます。

シリーズスキンバルサン 内容量(mL)400 有効期間8時間 アズワン品番64-8769-41
注意
※目や口の周囲、粘膜や傷口など肌の弱い部分には使用しない。誤ってかかった場合は、直ちに水でよく洗う。
※定められた用法・用量を厳守する。
※本品の1回使用による忌避効果の持続時間は、概ね6〜8時間である。
※プラスチック製品、塗装面、家具、皮革製品、飲食物、食器、玩具、飼料、貴金属、ペット類にかからないよう注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする