アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋)
注文コード
53331006
品番
422515
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥23,738
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
質量(g)
100
カロリー(kcal)
364/1袋
種類
山菜おこわ
用途
お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
付属品
スプーン
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-0380-73
保存期間(年)
5年
エコマーク認定番号
22 140 125