安心米

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50袋) 注文コード 53331058 品番 422519
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,498
販売価格(税別)
18,980

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

質量(g)42 カロリー(kcal)154/1袋 種類梅がゆ 用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。 付属品スプーン エコマーク認定認定 保存期間(年)5年 エコマーク認定番号22 140 125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする