HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
【大型用】〜75V型対応ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53331094
品番
PH-627B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
前方12度、後方12度の角度調節可能。
左右の角度固定ノブで簡単調節。
配線、CPU、STBを収納可能。
移動に便利なキャスター付。
(直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途
【大型用】〜70V型対応
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約26.5
色
黒
耐荷重(kg)
120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595
対応インチサイズ
〜80V型
関連資料:
(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません