HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
対応インチサイズ
〜43V型
注文コード
53331243
品番
TF-320B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
対応インチサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タテ・ヨコ設置可能。
あたたかみのある木目調デザイン。
ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。
移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品
ディスプレイ取付ネジ
適合
VESA規格(75×75、100×100)15kg以下〜32V型対応
質量(kg)
約14
耐荷重(kg)
50(※取付ディスプレイ:15以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×450×920
対応インチサイズ
〜43V型
関連資料:
(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません