SH-441 超薄型壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 53331329 SH-441 超薄型壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 53331329

超薄型壁掛金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53331329 品番 SH-441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超薄型設計(奥行14mmの薄型設計)。
壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛ける簡単設置。
ワンタッチ操作でロック可能。ロープは自由な長さに調節可能。
掘りこんである設置場所(くぼみ)へもワンタッチで設置。
※取り外し時、ワンタッチロック/ロープが操作できる様ご注意ください。

適合【超薄型タイプ】〜43V型対応 質量(kg)約1 耐荷重(kg)40(※取付ディスプレイ:40以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×14×118 アズワン品番64-3207-74 対応インチサイズ〜50V型
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
※壁面への取付用ネジは同梱されていません。
※壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする