AIRSENSOR-1 長袖ジャンパー 258661 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL シルバー 注文コード53331453 品番258661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

3層のアルミボンディング加工素材が、25%の遮熱効果を発揮。脇が突っ張らないリラックスカットも採用し快適性をアップ。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
特徴的な3層アルミボンディングパターンの裏地。

シルバー サイズLL セット内容服のみ 素材表:ポリエステル100%(タフタ)、中:アルミ、裏:ポリエステル100%(タフタ) アルミボンディング 色番40 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 着丈(cm)70 肩幅(cm)51 胸囲(cm)130 袖丈(cm)61.5 仕様左胸ペン差し、左袖ペン差し
注意
※ファンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする