曜日別特売
CDRB1LW50-270S-XF ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW SMC 53331503

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)270寸法(mm)50注文コード53331503品番CDRB1LW50-270S-XF
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)270ベーン形式シングルベーン接続ポート位置(-)ボディ側面振動角度(°)(270)270標準寸法(mm)50磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする