AIRSENSOR-1 ベスト 26866 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード53331688 品番26866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

高温や多湿の作業環境で、アルミボンディング加工とファンの採用により熱中症を予防する高機能ベスト。
アルミボンディングが遮熱効果を発揮。肩口はファンの風が漏れにくいストレッチバインダーテープ使用。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ&衿裏メッシュ。
特徴的な3層アルミボンディングパターンの裏地。

ネイビー サイズL セット内容服のみ 素材表:ポリエステル100%(タフタ)、中:アルミ、裏:ポリエステル100%(タフタ) アルミボンディング 色番11 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 着丈(cm)68 肩幅(cm)47 胸囲(cm)122 仕様左胸ペン差し
注意
※ファンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする